Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de desmontaje de inyectores con martillo de inercia 11 piezas
Para extraer inyectores de la culata sin desmontaje parcial de estos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Desmontaje suave de los inyectores gracias a la ausencia de los puntos de fijación de mayor impacto
- En inyectores con entrada lateral de la línea de inyección, es posible extraerlos hacia arriba y girarlos sobre la base al mismo tiempo gracias al mango
- Solo en un 15 % de los casos se necesitan fuerzas mayores que las que pueden conseguirse con el martillo de inercia de 1,4 kg
Contenido
- 1 martillo de inercia de 1,4 kg
- 1 varilla deslizante corta
- 1 varilla deslizante larga
- 1 adaptador de conexión
- 1 mango con adaptador de roscas de doble extremo M12
- 1 mango con adaptador de roscas de doble extremo M14
- 1 adaptador de rosca completa RC M14 x RC M18 x 1.5
- 1 reductor para tubos MR M18 x 1.5 x RC M12
- 1 único gancho para VAG
- Inyectores de electroválvulas
- Inyectores piezoeléctricos
- Inyectores PD de motores TDI de vehículos VAG
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!