Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves para aforadores de combustible y bombas de combustible 19 piezas
Surtido completo para aflojar y apretar los anillos roscados de plástico y chapa de los sensores y bombas de combustible de la zona del depósito de combustible.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Versiones
- El surtido contiene 3 brazos con un total de 5 perfiles diferentes. En función de la forma y el tamaño del anillo roscado, es posible colocarlo en llaves de 2 o 3 brazos por medio del portaherramientas. El perfil se fija exactamente, bien en el saliente de plástico, bien entre dos salientes.
- Elimina la necesidad de utilizar el método de destornillador, que suele hacer que los anillos roscados de plástico se rompan, especialmente en invierno. También permite fijar anillos roscados desde arriba (en caso de aberturas en componentes metálicos, o de una barra de plástico). (p. ej., en vehículos BMW y MB)
- Apto para anillos roscados de 70 de 170 mm de diámetro. Puede apretarse a un valor de par exacto.
- Universal: sustituye a diversas llaves.
Contenido:
- 3 brazos monoangulares, L = 30 mm, perfil liso, anchura: 22 mm
- 3 brazos monoangulares, L = 65 mm, perfil liso, anchura: 22 mm
- 3 brazos biangulares, L = 20/52 mm, perfil ranurado, anchura: 20 mm
- 3 brazos biangulares, L = 24/65 mm, perfil ranurado, anchura: 20 mm
- 3 brazos monoangulares, L = 40 mm, perfil acodado, anchura: 18/30 mm
- 1 portaherramientas con cuadradillo hexagonal, ancho: 24 mm
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!