Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Versiones
Salida: POWERDRIV
Norma: DIN 3118
Geometría: Lados de anillo en ángulo de 15°, anillos en ángulo de 5°
7 x 9 a tamaño 12 x 14 mm en hexagonal
14 x 17 a tamaño 30 x 32 mm en bihexagonal
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: cromada, cabezas pulidas
Contenido: 5 piezas
Llaves de anillo de dos bocas 1 de cada tamaño 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!