Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de pinzas de presión CV de 1/2 pulg. 4 piezas
Para apretar firmemente el tornillo de presión del portaboquillas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Contenido:
- 1 llave de espigas de 1/2 pulgada, soporte para boquillas CV 22 mm, longitud 70 mm
- 1 llave de espigas CV 8,0 mm, longitud 140 mm
- 1 llave de espigas CV 8,0 mm, longitud 125 mm
- 1 llave de espigas CV 8,0 mm, longitud 70 mm
- Tipo: MAN, MB — vehículos comerciales. OM 401-404, 407, 409 h/ha, 412-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- Número de referencia MAN 80.99603-0038
- Número de referencia W MB 403 589 03 07 00
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!