Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de extracción de brazos de limpiaparabrisas profesional
18 piezas. Surtido universal que ofrece la mayor cobertura de mercado y modelos posible para la extracción de los brazos de limpiaparabrisas del eje del brazo del limpiaparabrisas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Extracción suave sin dañar la carrocería, el brazo o el eje del limpiaparabrisas.
- En función de la opción de soporte que se escoja, es posible utilizar el husillo de presión o el martillo de inercia para los trabajos de desmontaje.
- Para ejes de brazos de limpiaparabrisas con lavaparabrisas internos hay disponible un husillo hueco accesorio o un martillo de inercia accesorio.
Contenido:
- 1 husillo de presión de 95 mm, M12
- 1 husillo accesorio hueco, para boquillas lavaparabrisas centrales, de latón
- 1 prolongación de husillo, de latón
- 1 martillo de inercia
- 8 horquillas
- 1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 15,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/1)
- 1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 24,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/2)
- 1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 15,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/3)
- 1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 26,5 mm (uso previsto conforme a OE T10369/4)
- 1 extractor universal de 2 brazos con dos pares de brazos
- 1 pasador de limpieza y ajuste para boquillas de lavaparabrisas
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroën, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!