Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de compresor de resortes mecánico Universal
9 piezas. Para comprimir muelles helicoidales instalados directamente en el vehículo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Apto como ayuda para el desmontaje de compresores de muelles MacPherson, para resortes de eje trasero y resortes rotos
- Permite la extracción del compresor del muelle desde el orificio de fijación en la carcasa del eje sin la necesidad de eliminar los distintos componentes del eje adicionales ni de bajar el soporte auxiliar (bastidor de soporte)
- Antideslizante, ya que cada husillo tiene rosca a izquierdas y a derechas
- Ahorro considerable de tiempo y dinero: evita las complejas tareas de alineación de las ruedas
- Los husillos cortos permiten que los muelles del eje trasero especialmente largos se puedan pretensar, de modo que se puedan extraer de forma segura y sin tensión residual; por ejemplo, Ford Mondeo, etc.
Contenido
- 4 soportes de muelles, recubiertos de plástico
- 2 husillos M18, L = 300 mm
- 2 husillos M18, L = 185 mm
- 1 grasa de altas prestaciones para husillos
Los compresores de resortes de dos componentes sin barras de seguridad no están homologados para uso en talleres.
Por ejemplo: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Skoda Oktavia, Seat León, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!