Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Puerta protectora antipolvo
Puerta hermética de tejido especial resistente al polvo con cremallera y cierre de cinta adhesiva de doble cara (incluida)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Tejido especial resistente al polvo, pero con permeabilidad al aire
- Protege las estancias adyacentes del polvo mientras se llevan a cabo las reformas
- Además, supervisa el lugar y lo protege contra accesos no autorizados a la habitación.
- El material permeable al aire permite un suministro de aire limpio
Cierre con cremallera de alta calidad y fácil de abrir en ambos lados
Versatilidad de uso para todas las dimensiones de puertas hasta un máximo de 1 m x 2,10 m
El montaje más sencillo: la puerta protectora antipolvo se fija con la cinta adhesiva de doble cara y puede retirarse de la mayoría de superficies sin dejar residuo alguno.
Reutilizable
Una vez colocada, la cinta adhesiva no debe quedar expuesta a la luz directa del sol. La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. La pintura o el barniz deben curarse por completo. No utilizar sobre superficies de mármol o granito, superficies muy absorbentes o superficies con poca estabilidad interna, como pintura con una adherencia deficiente. Le recomendamos llevar a cabo una prueba de adherencia en una zona discreta.
Todas las tareas durante las cuales las habitaciones adyacentes deban estar protegidas del polvo o la suciedad, p. ej., reformas, trabajos eléctricos o de fontanería, pintura, construcciones en seco o lijado de suelos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!