Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Compuesto adhesivo y sellador de gran calidad para uso en la industria y el sector de la automoción.
Odourless, elastic and ecologically safe special sealant
Sellador especial de juntas sujeto a altas temperaturas
Universal, medium-strength anaerobic adhesive and sealant
Para el sellado de todos los conectores de tubos metálicos y racores con rosca cónica/cilíndrica según la norma DIN 2999
Para el sellado de todos los acoplamientos de tubos metálicos y racores con rosca cónica/cilíndrica conforme a la norma DIN 2999
Masilla de sellado monocomponente sin disolventes con una gran resistencia al calor, alto grado de dureza y una excelente adherencia a las superficies metálicas
Compuestos de sellado de silicona de elasticidad permanente para motor y carrocería, con una resistencia a la temperatura a corto plazo de 300 °C
Ready-to-use, hybrid polymer-based single-component sealant
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de juntas VKP® TRIO
Pulido de alto brillo P20 Plus
Espuma para pistolas PURLOGIC® Flex 1-C
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Pulido de desbaste rápido P10 Plus
Cinta de juntas VKP® MAX
Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus