Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Diseño robusto, semiabierto, de chapa de acero con mecanismo de alimentación de producto.
Diseño de alta calidad, semiabierto, de chapa de acero con mango de plástico
Diseño sencillo, semiabierto, de chapa de acero con puntales remachados
La robusta pistola aplicadora de sellador en bolsa se puede convertir para cartuchos de diferentes tamaños y grosores
Robusta pistola de aplicación manual para cartuchos semiabierta, para adhesivos y selladores muy viscosos
Pistola de aplicación de aire comprimido potente y ligera para aplicar productos en cartuchos. Ideal para adhesivos y selladores con viscosidades altas y bajas.
Pistola aplicadora manual y robusta para bolsas de hasta 600 ml con una relación de 24:1, para adhesivos y selladores muy viscosos. Se puede adaptar para cartuchos
Para cartuchos de 310 ml
Pistola de aplicación de aire comprimido potente y ligera para aplicar productos en bolsa. Ideal para adhesivos y selladores con viscosidades altas y bajas.
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de juntas VKP® TRIO
Pulido de alto brillo P20 Plus
Espuma para pistolas PURLOGIC® Flex 1-C
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Pulido de desbaste rápido P10 Plus
Cinta de juntas VKP® MAX
Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus