Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
13 artículo(s) con 54 versiones encontrado(s)
Con base horizontal y mango de plástico resistente al aceite
Con pequeña base angular y mango ergonómico de 2 componentes
con base horizontal y mango de plástico resistente al aceite
Con placa de suelo
Extremely large clamping range due to automatic clamping height adjustment with almost constant clamping force
Horizontal base and ergonomic 2-component handle
Rango de sujeción extremadamente amplio gracias al ajuste automático de altura con fuerza de sujeción casi constante
Rango de fijación extremadamente grande gracias al ajuste automático de la altura de sujeción con una fuerza de sujeción casi constante
In short design and with ergonomic 2C handle
Can be rotated 360° with mounting bracket
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds. Hexagonal, 33 piezas
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Llave combinada de carraca
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas 56 piezas
Surtido de llaves de vaso multiusos de 1/4 de pulg. 33 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulg., protección antipolvo 59 piezas
Destornillador de carraca, para madera/obra