Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
11 artículo(s) con 38 versiones encontrado(s)
Con pieza de presión vulcanizada que protege la pieza de trabajo
Made of oil-resistant neoprene with a hardness of 70 Shore A to protect sensitive workpieces during clamping
Suitable for quick-action clamps with variable clamping height
Suitable for push-rod clamp Pro
For attaching the quick-action clamps to the adapter plate, round for perforated and T-groove tables
For fixing vertical and horizontal quick-action clamps for perforated and T-groove tables
With integrated suspension for adapting quick-action clamps on T-groove tables
For adapting quick-action clamps on perforated tables for metal and wood machining
For securing the quick-action clamp to the adapter plate, angular and round
Suitable for horizontal and vertical clamps Pro
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds. Hexagonal, 33 piezas
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Llave combinada de carraca
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas 56 piezas
Surtido de llaves de vaso multiusos de 1/4 de pulg. 33 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulg., protección antipolvo 59 piezas
Destornillador de carraca, para madera/obra