Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sargento de fundición maleable con tapa de protección
Para una fijación rígida, no elástica y segura
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Barras deslizantes y fijas de fundición de hierro maleable con revestimiento lacado de alta calidad
Alta estabilidad y protección contra la corrosión mejorada
Placa de presión extrudida en frío móvil, galvanizada
Prevención de deslizamiento: si el sargento se inclina, se acciona un perno roscado en el raíl guía
Máxima seguridad: sin deslizamiento ni aflojamiento
Guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío con seis canales, galvanizado
Alta estabilidad y buena protección contra la corrosión
Husillo con rosca trapezoidal, laminado y endurecido
Gran resistencia al desgaste y funcionamiento muy suave
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!