Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sargento de fundición maleable sin tapones protectores
Para una fijación rígida, no elástica y segura
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Diseño robusto (mordazas de barra)
Alta estabilidad y protección contra la corrosión mejorada
Barras deslizantes y fijas de fundición maleable con revestimiento lacado de gran calidad
Placa de presión extrudida en frío móvil, galvanizada
Máxima firmeza: sin deslizamiento ni aflojamiento
Prevención de deslizamiento: si la abrazadera se inclina, se acciona un perno roscado en el carril guía
Alta estabilidad y buena protección contra la corrosión
Guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío con seis acanalados, galvanizado
Resistencia al desgaste excepcional y uso sin esfuerzo
Husillo con rosca trapezoidal, laminada y endurecida en frío
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!