Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sargento para construcción de terrazas
Abrazadera, se puede abrir y expandir con una sola mano
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Para una fijación más segura de las piezas
Fuerza de fijación de 150 kg
Excelente y cómodo diseño de la empuñadura
- Empuñadura de dos componentes moldeada por espray
- No requiere cambiar la posición de las manos para, por ejemplo, abrir la abrazadera
- Fuerza de fijación de fácil liberación
Función de expansión para una mayor versatilidad
Fácil conversión mediante un ajuste rápido de botón
Barras fijas y deslizantes de plástico reforzado con fibra de vidrio
Gran resistencia para una larga vida útil
Con función distanciador para una mayor comodidad de manejo
La abrazadera se puede utilizar en una mesa
Contenido:
- 1 sargento para construcción de terrazas (con mordazas de fijación para terrazas)
- 2 mordazas de fijación universales para una gran versatilidad de uso a modo de tornillo de apriete con una sola mano
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!