Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
6 artículo(s) con 78 versiones encontrado(s)
The further development of a bestseller: The Cetus Evo offers the well-known level of comfort, and the sturdy impact protection and abrasion resistance make this high-cut safety boot even more robust and durable
Las botas de seguridad de cuero fino y suave a la par que resistente ofrecen un diseño moderno, pero al mismo tiempo garantizan comodidad con seguridad.
Safety boots for S3 use with technical features. The BOA quick closure system and the overcap in the toe area are particularly noteworthy
The best fit, highly abrasion-resistant upper material and additional toe protection make this S3 high-cut safety boot a reliable companion
Modernas botas de seguridad con un atractivo diseño de costuras. También ofrece una excelente comodidad y una óptima circulación del aire al exterior.
Cómodas botas de seguridad con una superficie suave y aterciopelada. Proporcionan un excelente confort y una seguridad óptima durante el trabajo.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.