Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de reparación de roscas de bujías TIME-SERT®, M14 x 1,25
Surtido sin casquillos: posibilidad de seleccionar el contenido
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Set de herramientas completo para montaje en casquillos roscados Time-Sert M14 x 1.25 de roscas de bujías
Opcionalmente, el surtido puede incluir 25 de los siguientes casquillos:
- Longitud: 7,0 mm
- Longitud: 8,0 mm
- Longitud: 9,4 mm
- Longitud: 11,0 mm
- Longitud: 15,0 mm
- Longitud: 16,8 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!