Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rollo para cumbrera y aristón WÜTOP® Uni-Roll
Rodillo para cumbrera y aristón universal apto para casi todas las tejas de hormigón y arcilla convencionales
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- PVC con estabilización antirradiación ultravioleta y resistente a la putrefacción con bandas de hermetización en los laterales
- Los bordes redondeados evitan lesiones en las manos
- Excepcionalmente flexible y fácil de colocar
- Goma de butilo con una excelente fuerza adhesiva
- Sección transversal de ventilación de conformidad con la norma DIN 4108: aprox. 160 cm2, suficiente para aprox. 16 m de longitud de cabio.
Lleve a cabo sus propias pruebas de adhesión en tejas con revestimiento de silicona
- Las superficies deben estar limpias, secas y sin restos de polvo o grasa.
- WÜTOP Uni Roll se desenrolla y se fija con grapas o clavos a la cumbrera y la lima
- Despegue el film protector de la tira adhesiva y, al mismo tiempo, presione firmemente el adhesivo de los dos laterales contra la superficie superior de la cubierta del techo bajando hacia el pasante
- WÜTOP Uni-Roll puede cortarse con unas tijeras convencionales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!