Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rollo para cumbrera y aristón WÜTOP® rollo para cumbrera Con tiras adhesivas de butilo
Excelente adhesión sobre arcilla, hormigón y ladrillo de arcilla
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- El rollo de cumbrera WÜTOP® se puede colocar de forma rápida y sencilla
- Ofrece una protección absoluta frente a la radiación UV y no sufre los efecto del ozono ni otras influencias ambientales
- El sistema adhesivo del rollo de cumbrera WÜTOP se activa al quitar el film protector
- Forma especial para garantizar una adaptación óptima
- Garantiza una ventilación óptima de acuerdo con la norma DIN 4108
- Con sección transversal de ventilación de aprox. 210 cm²/metro instalado
Sistema universal para casi todas las tejas de hormigón y arcilla
- La base debe estar limpia, seca y sin restos de polvo o grasa.
- El rollo de cumbrera WÜTOP se fija al principio de la viga de la cumbrera, en el centro
- Retire una longitud de 50-70 cm del papel de enmascarar del adhesivo.
- Presione firmemente ambos lados del adhesivo sobre la fila superior de tejas y alíselo en el canal. Si es necesario, se debe fijar cada 1-2 m.
- El rollo de cumbrera WÜTOP se puede cortar con unas tijeras convencionales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!