Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rollo para cumbrera y aristón WÜTOP® cumbrera DV
Aplicaciones universales para la ventilación de entrada y salida de todas las estructuras de techo en ángulo con segmento central no inflamable
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1383866.jpg)
Versiones
- La sección central está hecha de una mezcla de fibra de vidrio/fibras naturales y es resistente a la radiación UV (al menos 5 años) y no inflamable (grado de inflamabilidad A2)
- Comportamiento frente al fuego del aluminio: B2 (resistente al fuego)
- Segmento central impreso para facilitar y agilizar la alineación
- El segmento central resistente a desgarros protege contra la nieve, insectos y salpicadura de agua
- Sección transversal de ventilación conforme con la norma DIN 4108, parte III, aprox. 195 cm² por metro instalado
- Tira de butilo con una adherencia excelente
- Fácil y rápido de instalar gracias al práctico rollo de 5 m
- Conexión de alta calidad entre las tiras laterales de aluminio y el segmento central
Lleve a cabo sus propias pruebas de adhesión en tejas con revestimiento grueso de silicona
- Las superficies deben estar limpias, secas y sin restos de polvo o grasa.
- El rollo de cumbrera WÜTOP DV se desenrolla y se fija con grapas o clavos a la cumbrera y la lima
- Quite el film protector de la tira adhesiva, presione firmemente y a la vez ambos lados del butilo sobre la fila superior del tejado y alise en dirección a la canaleta
- Verifique que el montaje esté libre de tensión
- Se puede cortar a la longitud deseada con unas tijeras convencionales
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!