Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rodilleras PROFI
Uso universal en cualquier tarea en la que sea necesario arrodillarse
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Certificadas de acuerdo con DIN EN 14404
Superficie de PU resistente a la abrasión, muy antideslizante
Muy cómodas
- La almohadilla de la rodillera se adapta a la forma de la rodilla rápidamente
- Bajo peso (aprox. 250 g/par), ligera y segura
Sin tensión unilateral ni cortes en las corvas
Gracias a las tiras de cloropreno con cierres ajustables de gancho y bucle universales de alta calidad.
Amortiguación máxima a pesar del bajo grosor del material gracias a un diseño de varias capas de 12 mm de grosor
Material de alta calidad
- El cloropreno impermeable de 3 mm de grosor almacena el calor y protege las articulaciones y los músculos del frío
- El revestimiento resistente de LYCRA® evita la sudoración excesiva y se seca rápidamente. Las rodilleras se pueden usar directamente sobre la piel
- Todas las costuras están cosidas con hilo elástico y, por lo tanto, son extremadamente resistentes a la par que flexibles
Ideal, por ejemplo, para alicatadores, electricistas, techadores, montadores de andamios, trabajadores de la construcción, trabajadores del metal, instaladores, mecánicos y jardineros
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!