Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rodilleras UNI
Para trabajar en superficies muy duras e irregulares
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Certificada de acuerdo con DIN EN 14404
Superficie altamente resistente a la abrasión con 600 g/m2 de Kevlar®; puede resbalar en determinadas condiciones
Muy cómoda
- La almohadilla de la rodillera se adapta a la forma de la rodilla rápidamente
- Bajo peso (aprox. 250 g/par), ligera y segura
Sin tensión unilateral ni cortes en las corvas
Gracias a las tiras de cloropreno con cierres ajustables de gancho y bucle universales de alta calidad.
Amortiguación máxima a pesar del bajo grosor del material gracias a un diseño de varias capas de 12 mm de grosor
Material de alta calidad
- El cloropreno impermeable de 3 mm de grosor almacena el calor y protege las articulaciones y los músculos del frío
- El revestimiento resistente de LYCRA® evita la sudoración excesiva y se seca rápidamente. Las rodilleras se pueden usar directamente sobre la piel
- Todas las costuras están cosidas con hilo elástico y, por lo tanto, son extremadamente resistentes a la par que flexibles
Ideal, por ejemplo, para pavimentadores y alicatadores, jardineros y paisajistas, techadores (sobre techos planos), instaladores de sistemas de ventilación, trabajadores del metal, fabricantes de máquinas y vehículos, instaladores, mecánicos y muchos más.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!