Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carril para montaje de ventanas JB-D con placa atornillable
Acero galvanizado para montaje ajustable de ventanas en estructuras de pared con aislamiento.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Sistemático, flexible, seguro
El sistema de montaje de ventanas ajustable JB-D permite instalar el acristalamiento de forma sistemática, de acuerdo con las directrices RAL y garantizando la transferencia segura de todas las cargas dinámicas. El sistema se puede ajustar en tres dimensiones para facilitar la compensación de las tolerancias estructurales. Se puede instalar en cualquier nivel y ajustar según el perfil isotérmico.
Ha sido el fabricante el que ha determinado la capacidad de carga de los soportes y rieles atendiendo al informe de prueba n.º 10541805 de IfT Rosenheim. Los cálculos individuales se pueden encontrar en las directrices sobre la instalación de ventanas y puertas de la casa.
- Verifique las propiedades y condiciones de todos los soportes y rieles cuando utilice elementos de unión.
- La capacidad de carga siempre se debe calcular con 2 soportes. Resumen de capacidad de carga del riel de montaje de la ventana con fuerzas de compresión + tracción
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/101513.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/101476.jpg)
- Ladrillo silicocalcáreo macizo, hormigón celular, hormigón y mampostería de ladrillo perforado
- Para fijación lateral de las ventanas en la estructura del edificio
Los rieles de montaje se pueden montar en el perfil del marco de la ventana en los orificios ciegos pretaladrados o pasantes (Ø 10,5 mm) al fabricar la ventana o después, en la obra. Después de colocar las ventanas en los soportes y alinearlas, los rieles de montaje pueden aflojarse hasta que los extremos queden a ras con la pared (mampostería). Alinee la ventana verticalmente y asegúrela en su lugar.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!