Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Retardador de vapor WÜTOP® DB 20
Retardador de vapor extremadamente resistente y permeable al vapor.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Versiones
La solución Wütop® DB 20 es un retardador de vapor hermético y permeable al vapor especialmente fácil de instalar para reformas en interiores y obras en áticos. Se debe utilizar junto con membranas impermeabilizantes para cubierta permeables al vapor. También para construcciones con estructuras de madera y sistemas de aislamiento térmico.
Seguridad
- Refuerzo de tela para proporcionar una durabilidad extrema, así como resistencia a desgarros y a la perforación. Ideal para aislamiento por soplado
- Evita la penetración de humedad en el aislamiento térmico interno y, por lo tanto, el deterioro del efecto aislante
Tecnología
- Retardador de vapor de tres capas con refuerzo de tela
- Respetuoso con el medio ambiente, ya que es reciclable
Aplicación universal
Techos, paredes y suelos.
Ahorra tiempo y dinero
Retardador de vapor de 3 metros de ancho para una instalación rápida.
Instrucciones de instalación
- Fije la solución Wütop® DB 20 en el lado "caliente" del aislamiento térmico con una grapadora (grapadora de impacto n.º art. 0714 854 o 0714 811, o grapadora manual n.º art. 0714 834) y asegúrela con listones.
- El lado liso debe orientarse siempre hacia el instalador.
- Los solapamientos verticales deben estar siempre sobre un cabio.
- El solapamiento debe ser adecuado: Solapamiento horizontal: al menos 10 cm (banda de solapamiento), solapamiento vertical: aprox. 20 cm.
- Todos los puntos solapados y grapados deben sellarse herméticamente con cinta adhesiva adecuada (n.º art. 0992 700 050).
- Para una unión hermética en mampostería, la tira se debe pegar con película adhesiva Wütop® (n.º art. 0893 700 100 o 0893 700 110) y sujetarse con un listón, si fuera necesario.
- Tenga cuidado de no dañar la membrana durante la instalación.
- Antes de colocar el revestimiento interior (cartón yeso, paneles de madera, etc.), compruebe de nuevo que el retardador de vapor se haya instalado correctamente y, si es necesario, subsane cualquier problema.
Aislamiento sobre cabios
- Wütop® DB 20 es ideal para su uso como retardador de vapor para aislamiento sobre cabios.
- Montaje: mismo procedimiento que para el aislamiento entre cabios.
- Tenga en cuenta lo siguiente: Puede permanecer expuesto a la intemperie durante un máximo de 6 semanas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!