Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Para el procesamiento de remaches ciegos de 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de diámetro de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de 5 mm de diámetro de aluminio
Para el procesamiento de remaches ciegos de ∅ 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de ∅ 5 mm de aluminio
Para montar remaches ciegos de 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm de diámetro en aluminio, cobre, acero y acero inoxidable
Útil de colocación de remaches ciegos para el montaje de remaches ciegos de 3,0-6,4 mm de diámetro
Sin pasador ni manguito
Para piezas de aluminio, acero y acero inoxidable de 6,5 mm de diámetro
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta