Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Para el procesamiento de remaches ciegos de 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de diámetro de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de 5 mm de diámetro de aluminio
Con boquilla, para todas las tuercas remachables de cabeza redondeada y cabeza avellanada correspondientes a los artículos con prefijo 0948
Para el procesamiento de remaches ciegos de ∅ 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de ∅ 5 mm de aluminio
Remachadora manual con sistema de cambio rápido de boquilla para usar con tuercas remachables de M3 a M8 (limitaciones en la gama M8)
Para montar remaches ciegos de 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm de diámetro en aluminio, cobre, acero y acero inoxidable
Con boquilla para tuercas remachables con cabeza avellanada pequeña
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta