Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Remachadora de tuercas de palanca HNG 28 N
Útil de colocación de remaches ciegos con longitud de remachadora de palanca ajustable (4 posiciones) para procesar remaches ciegos con diámetros de 3,0-6,4 mm
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Identificación fácil y rápida de la boquilla correcta
Las boquillas cuentan con un sistema de control por colores.
Ajuste sencillo del recorrido
El recorrido se puede ajustar girando el soporte de la boquilla.
Trabajo limpio y cómodo
- El diseño ergonómico de la palanca de mano le permite trabajar con poco esfuerzo.
- Las boquillas suministradas están integradas en el clasificador de espuma y son fáciles de instalar con la llave de montaje incluida.
- El depósito para recoger espigas garantiza un lugar de trabajo limpio.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!