Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Remachadora de palanca HNG 26
Para procesar remaches ciegos de Ø 3,0–6,4 mm en todos los materiales.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Con depósito para recoger espigas
En maletín metálico
Incluye boquilla para:
- Casquillos de remache de Ø 3,0–3,2 mm; Ø del orificio de la boquilla: 2,3 mm; n.º art. 0946 56 32
- Cuerpos de remache Ø 4,0 mm; Ø del orificio de la boquilla: 2,8 mm; n.º art. 0946 56 40
- Cuerpos de remache Ø 4,8–5,0 mm; Ø de orificio de boquilla: 3,2 mm; n.º art. 0946 56 50
- Cuerpos de remache Ø 6,0 mm; Ø del orificio de la boquilla: 3,7 mm; n.º art. 0946 56 60
- Cuerpos de remache Ø 6,4 mm; Ø del orificio de la boquilla: 4,6 mm; n.º art. 0946 56 880
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!