Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ABS DOMEWEB Mecanismo de protección anticaídas para tragaluces
Red y punto de anclaje de montaje sencillo todo en uno para garantizar la seguridad de claraboyas sin mecanismos de protección contra caídas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Nuestra red de protección anticaídas para tragaluces es fácil de montar y se fija al perímetro de tragaluces sin mecanismo de protección anticaídas en apenas unos pocos pasos, con el fin de evitar caídas accidentales. Junto con la correa perimetral, esta red también puede usarse a modo de punto de anclaje para una sola persona.
DIN EN 795: 2012, B
De conformidad con DIN EN 1263-1:2015
GS-BAU-18
Disponible en los siguientes tamaños:
- 2 x 2 m para tragaluces de hasta 1,5 m como máximo
- 3 x 3 m para tragaluces de hasta 2,7 m como máximo
Fijación sencilla mediante correa perimetral con carraca
Incluye bolsas de transporte
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!