Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Recortadora de laminado sin cable KF 12-A
cepillo de 12 V muy compacto y manejable con centro de gravedad optimizado para un manejo óptimo en trabajos ligeros de cepillado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Excelente control de la profundidad de corte
Ajuste macro rápido de la profundidad, ajuste fino fácil, bloqueo de la profundidad de corte ajustada.
Bloqueo del husillo
Cambio de herramientas rápido y sencillo.
Protección contra sobrecarga
Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.
Larga vida útil del motor
Eficiente, bajo mantenimiento, potente motor EC sin escobillas.
Packs de baterías de iones de litio e información sobre el estado de carga de la batería
Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de carga del dispositivo muestra en todo momento cuánta energía queda.
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!