Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Rascador con hoja de poliamida para ejes
Para eliminar la suciedad persistente de superficies suaves y sensibles
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Cuchilla nailon
- Previene las rayaduras
- Adecuada para superficies delicadas
Materias primas conformes con la FDA
- Uso especialmente indicado para el procesamiento de alimentos
- Cumple con los preceptos de productos halal y kosher
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
- Se puede esterilizar en autoclave (máx. 121 °С)
A todo color, disponible en diversos colores
- Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
- De este modo, se facilita el cumplimiento con los preceptos del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y el procedimiento de prevención de alérgenos
Sin ftalatos ni bisfenol A
El rascador de nailon es adecuado para eliminar suciedad persistente como manchas, chocolate, alimentos quemados, etc. de superficies lisas. La hoja de nailon es una buena alternativa a las hojas de acero inoxidable y puede utilizarse para superficies sensibles (por ejemplo, equipos auxiliares, cintas transportadoras), ya previene las rayaduras. La hoja dura puede soportar superficies calientes si se utiliza durante un máximo de 2 minutos seguidos. El rascador puede usarse con todos los ejes Vikan.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!