Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400
Conector de enchufe recto Para vehículos comerciales

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Conector de enchufe recto Para vehículos comerciales

Leer la descripción del artículo

Disponible en 9 versiones

Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Instalación y extracción rápida y fácil de tubos/mangueras



Menor riesgo de fugas


Debido al menor número de componentes



Diseño de latón resistente a la corrosión



Reduce costes


Gracias a la reducción en tiempos de reparación e instalación



Cumple con las normas internacionales DIN, DOT y SAE



Medio de funcionamiento:


Aire comprimido



Presión de funcionamiento máxima:


Cumple con la norma DIN 74324



Temperatura de funcionamiento:


De -40 °C* a +100 °C (*con temperaturas inferiores a +2 °C, tenga en cuenta la calidad del aire)



Mangueras:


Cumple con la norma DIN 74324



Material:


  • Cuerpo del racor: Latón

  • Manguito de refuerzo: Latón niquelado

  • Pinza de sujeción: Latón niquelado

  • Junta tórica: Buna N (con bajo contenido en nitrilo)
Aviso

Por encima de una determinada longitud, se produce cierta "vibración" en los tubos, independientemente de si son de acero, cobre o plástico. Por lo tanto, todas las tuberías del conducto del freno (5-16 mm de diámetro) deben fijarse en la carrocería o en el bastidor con abrazaderas para tubos, si es posible recubiertas de goma, a una distancia de entre 1 y 1,20 m.