Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Con tapón roscado hueco
Instalación y extracción rápida y fácil de tubos/mangueras
Menor riesgo de fugas
debido al uso de menos componentes
Diseño de latón resistente a la corrosión
Ahorro de costes
gracias al reducción del tiempo de instalación y reparación
Cumple con las normas internacionales DIN, DOT y SAE
Medio de funcionamiento:
Aire comprimido
Presión de funcionamiento máxima:
Según DIN 74324
Temperatura de funcionamiento:
De -40 °C* a +100 °C (*con temperaturas inferiores a +2 °C, tenga en cuenta la calidad del aire)
Mangueras:
Según DIN 74324
Material:
- Junta tórica: Perbunan
- Tapón roscado hueco: Acero galvanizado, cromado amarillo
- Arandela de sellado: Cobre
Por encima de una determinada longitud, se produce cierta "vibración" en los tubos, independientemente de si son de acero, cobre o plástico. Por lo tanto, todas las tuberías del conducto del freno (de 5-16 mm de diámetro) deben fijarse a la carrocería o el bastidor con abrazaderas para tubos, si es posible recubiertas de goma, a una distancia de entre 1 y 1,20 m.
- Para tubos de poliamida con un diámetro de entre 6 y 16 mm
- Para conectar componentes en el sistema de frenos neumáticos de vehículos comerciales y sistemas de vehículos comerciales auxiliares
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!