Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Purgador de radiadores
Para un llenado rápido del sistema de refrigeración con refrigerante sin bolsas de aire
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
El cono de caucho cubre las aberturas del radiador, Ø 17 - 50 mm
Adecuado para la mayoría de los radiadores en vehículos de motor modernos
El diseño sencillo del dispositivo requiere solo unos pocos pasos de trabajo
Seguro e intuitivo
El proceso de llenado con refrigerante se realiza en cuestión de segundos y sin bolsas de aire debido al vacío creado en el sistema de refrigeración
Trabajo rápido y eficiente, ya que la purga ya no es necesaria
Se evitan las problemáticas bolsas de aire en el sistema de refrigeración mediante el llenado al vacío
Alta seguridad de funcionamiento del motor gracias a la óptima disipación del calor
Datos técnicos:
- Presión de funcionamiento: 6 - 12 bar
- Conexión de aire comprimido: 1/4 pulg.
- Cono de caucho: Ø 17 - 50 mm
El producto incluye:
- Purgador de radiadores con cono de caucho
- Manguera de agua con filtro
- Bolsa de almacenamiento con instrucciones de funcionamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!