Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Punto de anclaje individual Para el acceso con cuerda
Sistema anticaídas para una fijación rápida y sencilla en acero y hormigón
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Se puede utilizar como soporte intermedio o de extremo-esquinero en sistemas de arneses de seguridad
- Resistente a la corrosión y el paso del tiempo. El punto de anclaje individual está fabricado en acero inoxidable (al menos de grado A2)
- Instalación y extracción rápida y fácil del punto de anclaje
- Ahorro de espacio
- El producto está disponible con tornillo para hormigón (art. n.º 0838906394) y perno de anclaje (art. n.º 0838906395) como material de fijación
- El material de fijación se incluye con el producto (excepto el compuesto de mortero)
- Tenga en cuenta las instrucciones de montaje y las aprobaciones de los elementos de fijación y del punto de anclaje individual.
- Adecuado para un máximo de tres personas junto con el EPI de protección anticaídas
- El punto de anclaje individual se puede utilizar para trabajos habituales en áreas con riesgo de caída, como trabajos de mantenimiento y montaje en tejados planos, etc.
- El punto de anclaje individual-terminal solo puede usarse en hormigón normal armado o no armado de una clase de resistencia de al menos C20/25 y como máximo C50/60 de conformidad con la norma EN 206:2000-12 utilizando únicamente los elementos de fijación especificados
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!