Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
11 artículo(s) con 32 versiones encontrado(s)
Para fijar soportes de carga de piezas de madera
Óptima libertad de movimiento en posiciones horizontales
Punto de anclaje flexible de diseño atractivo para colocar entre puertas de carga
Punto de anclaje móvil y ajustable para vigas de acero con un ancho de brida de 90 a 380 mm.
Dispositivo de sujeción de la escalera móvil para protegerla contra vuelcos y deslizamientos
Un dispositivo de fijación resistente: solo tiene que fijar este punto de anclaje de acero inoxidable en su sitio.
Red y punto de anclaje de montaje sencillo todo en uno para garantizar la seguridad de claraboyas sin mecanismos de protección contra caídas.
Load-bearing intermediate support with fleece for filling in a temporary rope system
Load-bearing intermediate support with concrete weights for temporary rope system
Load-bearing single anchor point with fleece for filling
Load-bearing single anchor point with concrete weights
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Pantalla de protección facial Versión básica
Pantalla de protección para amoladora Basic
Protección facial
Pantalla de protección facial Ultimate
Gafas de visión completa, Andrómeda®
Protección para la frente
Gafas de seguridad Wega®
Visor de repuesto Para pantallas de protección facial Ultimate