Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ABS Lock I
La protección anticaídas perfecta: Un punto de anclaje que se puede retirar con solo pulsar un botón
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
El principio de nuestro dispositivo anticaídas retráctil ABS-Lock I+II es el siguiente: Un anillo de tope para varios dispositivos de anclaje. El sistema se basa en 2 elementos. ABS-Lock I es un punto de anclaje extraíble que puede utilizarse con solo pulsar un botón y retirarse de nuevo con la misma facilidad. En cuanto se fijan las bolas de bloqueo del punto de anclaje, puede soportar 2 toneladas o más. Es un sistema ideal como protección anticaídas.
- DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- Se puede extraer pulsando un botón
- La barra transversal evita que se abra accidentalmente
- Se puede utilizar con ABS-Lock II-B para hormigón y madera
- Se puede utilizar con ABS-Lock II-ST para acero
ABS-Lock II sirve de manguito del punto de anclaje y es un sistema muy polivalente. Ya sea en madera, acero, hormigón, paredes, techos altos o suspendidos: El sistema ABS-Lock II se puede instalar prácticamente en cualquier lugar gracias a una amplia selección de accesorios. Y debido a que el punto de anclaje es extraíble, no afecta a la estética del edificio y no queda a la vista.
Como se puede transportar cómodamente, el anillo de tope ABS-Lock I se puede utilizar con muchos manguitos de montaje. Utilice ABS-Lock II-B para hormigón y madera o ABS-Lock II-ST para bases de acero.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!