Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ABS Lock X T
Dispositivo de fijación con aprobación técnica general (abZ) para techos de chapa trapezoidal.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
El punto de anclaje de acero inoxidable con soportes de plástico moldeables (16 mm de diámetro) tiene una aprobación técnica general (abZ) y el número Ü adecuado.
El punto de anclaje está diseñado para chapas trapezoidales en disposición positiva y negativa.
Se puede utilizar como punto de anclaje individual, así como de soporte para los componentes del arnés de seguridad.
La solución de seguridad se fija con 4 tacos de paraguas, también incluidos.
El punto de anclaje se ha sometido a pruebas con cargas transversales y asegura hasta 3 empleados contra caídas desde el tejado.
El punto de anclaje está diseñado para chapas trapezoidales en disposición positiva y negativa. Se puede utilizar como punto de anclaje individual, así como de soporte para los componentes del arnés de seguridad.
- Homologación técnica general (abZ) Z-14.9-688 y número Ü
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Chapas trapezoidales (disposición positiva/negativa), acero de 0,63 mm
- Techos calientes, separación de orificios de 180 a 250 mm
- Incluye material de fijación
- Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!