Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ABS Lock X Remache
Punto de anclaje para remaches en chapas sándwich y trapezoidales.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
El dispositivo de sujeción ABS Lock X-Rivet ofrece una opción de instalación especialmente cómoda para su techo tipo sándwich: El punto de anclaje se remacha fácilmente a la capa superficial del tejado desde arriba con 14 remaches ciegos estancos. La ventaja de esto es la siguiente: no es necesario retirar la capa de aislamiento que hay debajo de la superficie metálica (como ocurre con los sistemas de anclaje con taco de paraguas). El punto de anclaje de acero inoxidable es adecuado para chapas sándwich y trapezoidales (disposición negativa). Sus dos placas base diferentes le ofrecen la posibilidad de elegir entre diferentes intervalos de ondulación.
Como punto de anclaje individual, el dispositivo ABS Lock X-Rivet asegura 3 personas para trabajos en el tejado. Sin embargo, también se puede utilizar fácilmente como soporte intermedio, soporte en curva o elemento de fijación final para su sistema de protección contra caídas. Para ello, el punto de anclaje está disponible con un soporte intermedio (consulte las fotos del producto). Elija entre 2 soportes diferentes con una altura de 150 mm o 350 mm.
Incluye material de fijación
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Chapa sándwich y trapezoidal (techo frío)
- Acero a partir de 0,45 mm; aluminio a partir de 0,8 mm
- LX-AF-N-250 = Distancia entre orificios 180-250 mm/LX-AF-N-333 = 280-333 mm
El dispositivo de sujeción ABS Lock X-Rivet ofrece una opción de instalación especialmente cómoda para su techo tipo sándwich: El punto de anclaje se remacha fácilmente a la capa superficial del tejado desde arriba con 14 remaches ciegos estancos. Ventajas: No es necesario retirar la capa de aislamiento que hay debajo de la superficie metálica (como ocurre con los sistemas que usan tacos de paraguas con muelle).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!