Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Punto de anclaje ABS para encofrado de madera con tubo de apoyo Lock-X-H-16-SR
ABS Lock H 16 con tubo de apoyo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Punto de anclaje de acero inoxidable para encofrado de madera, sometido a ensayos de conformidad con la norma EN795 para 3 personas a la vez, GP Standard de 200 x 200 mm, incluye materiales de fijación: 16 tornillos especiales ABS de acero inoxidable.
Para encofrados de madera con paneles OSB de 18 mm o paneles de madera de 24 mm, también se puede utilizar a modo de apoyo para sistemas con cuerdas.
Se atornilla directamente al encofrado de madera con 16 tornillos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!