Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ABS Lock X H 4 Punto de anclaje para madera
Punto de fijación para madera para montaje en el suelo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
El dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-4 se atornilla directamente en la viga portadora con los 4 tornillos de acero inoxidable incluidos. El soporte del punto de fijación tiene un diámetro de 16 mm; la placa base tiene un tamaño de 100 x 100 mm. El dispositivo de protección anticaídas está diseñado exclusivamente para una carga lateral y tiene capacidad para 3 personas.
Equipado con un tubo de soporte disponible por separado, el dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-4 es adecuado como componente para esquinas o extremos en sistemas de arneses y cuerdas. El tubo adicional estabiliza el punto de fijación para soportar la precarga necesaria.
Lo ideal es combinar el ABS-Lock X-H-4 con dispositivos de fijación adicionales a fin de crear un sistema de arnés y cuerda que se adapte perfectamente a los requisitos.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013 para estructuras de madera de carga
- Cabios mín. 100 mm x 120 mm
- Set de montaje incluido
- Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!