Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Punto de anclaje ABS Lock X para madera 16
Punto de anclaje individual con homologación de DIBt para superficies de madera débiles
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
¿Busca un sistema de protección contra caídas con apenas 24 mm de grosor? Ningún problema para dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-16. Este punto de anclaje individual puede montarse en una OSB de a partir de 18 mm de grosor (22 mm de conformidad con las directrices de la Autorización General de Construcción alemana abZ). Es posible gracias a su soporte de acero inoxidable deformable, que, en caso de caída, convierte las fuerzas de palanca en fuerzas de empuje.
El dispositivo de anclaje ABS-Lock X-H-16 está fabricado en su totalidad de acero inoxidable resistente a las inclemencias climatológicas e incluye una base de (200 x 200 mm). Si se usa conjuntamente con un tubo de soporte, el ABS-Lock X-H-16 también puede usarse a modo de soporte intermedio y final en sistemas de arnés de seguridad para hasta 4 usuarios.
- Autorización General para Construcción (abZ)Z-14.9-688
- Señalización "Ü"
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Se atornilla en encofrados de madera
- Madera: como mín. 24 mm, OSB 18 mm (22 mm de conformidad con las directrices de la Autorización General de Construcción alemana abZ)
- Incluye material de fijación
- Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad
Este punto de anclaje individual puede montarse en una OSB de a partir de 18 mm de grosor (22 mm de conformidad con las directrices de la Autorización General de Construcción alemana abZ). Es posible gracias a su soporte de acero inoxidable deformable, que, en caso de caída, convierte las fuerzas de palanca en fuerzas de empuje.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!