Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ABS Lock X H 14+2 Punto de anclaje para madera
Montaje de un sistema de protección anticaídas en encofrado de madera
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Este punto de anclaje individual ABS-Lock X-H-14+2 para encofrado de madera tiene un grosor de 24 mm y sirve de retención o sistema de protección anticaídas para hasta 3 personas.
Este dispositivo de fijación moldeable y elástico se ha desarrollado para una carga lateral y se monta en el suelo.
Este dispositivo de fijación emplea un mecanismo de apoyo (de 16 mm de Ø) que se dobla en caso de caída para reducir el efecto de palanca. De este modo, se garantiza que solo actúen las mínimas fuerzas de cizalladura sobre la base de montaje.
- Aprobación técnica general (abZ)/cifras Ü [deben cumplirse las especificaciones de montaje de la Autorización General de Construcción alemana abZ])
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- AbZ (Z-14.9-688): Madera de como mín. 24mm
- DIN EN 795: Madera de como mín. 24mm
- Vigas de como mín. 60 mm de ancho
- Set de montaje incluido
El dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-14+2 se monta con 16 tornillos de acero inoxidable:
Solo se atornillan 14 tornillos cortos en el encofrado de madera. Los 2 tornillos largos deben montarse en un listón o una lima de carga. El tubo de soporte ABS-Lock X habilita este punto de anclaje para usarse en sistemas de arneses de cuerda.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!