Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
46 artículo(s) con 77 versiones encontrado(s)
For sealing single anchor points and other bushings
Bezel for sealing single anchor points, pipes, cables and lines against ingress of water
ABS-LockSeal BITU - sealing cuffs for attachment points
Sealing cuff for attachment points ABS-LockSeal PE/ PP/ PVC
Ladder protector for permanent installation on façades
Prevents thread damage due to off-centre hammer strokes.
Protects against thermal bridges
To ensure your bitumen roof remains leakproof: 300 mm high sealing cuff for anchor points.
Permanent ladder fixture for clamping onto guttering
Extension for anchor points of type ABS-Lock X-SR.
For lower mounting of the anchor point to the concrete base material.
For lower mounting of the anchor point to the metal roof.
Manual setting tool for setting an aerated concrete plug
Assembly aid for pulling the base plate upwards through the drill hole
For lower mounting of the anchor point to the wood base material.
For attaching single anchor points in accordance with approval Z-14.9-867
Bezel for sealing single anchor points and other bushings
Weather protection caps for insulating single anchor points
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Pantalla de protección facial Versión básica
Pantalla de protección para amoladora Basic
Protección facial
Pantalla de protección facial Ultimate
Gafas de visión completa, Andrómeda®
Protección para la frente
Gafas de seguridad Wega®
Visor de repuesto Para pantallas de protección facial Ultimate