Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Punto de anclaje individual para la unión Rígido 360°
Sistema de protección anticaídas para una instalación rápida y sencilla en hormigón utilizando la tecnología probada de anclaje de Würth
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Instalación y extracción rápida y fácil del punto de anclaje
- Ahorra espacio
- Anclaje del punto de anclaje individual en hormigón (requisito mínimo C20/25) con sistema de inyección de Würth WIT VIZ, VM 250 o PE 500
- El material de fijación se incluye en el alcance de suministro (excepto el compuesto de mortero)
- Producto 0838906216, 0838906396 y 0838906397 con varilla de anclaje W-VIZ/A4
- Producto 0838906215, 0838906398 y 0838906399 con anclaje de rosca hembra W-VIZ-IG/A4
- Tenga en cuenta las instrucciones de instalación y las aprobaciones de los elementos de fijación y del punto de anclaje individual.
- Adecuado para un máximo de tres personas junto con el EPI de protección anticaídas
- El punto de anclaje individual se puede utilizar para trabajos rutinarios en áreas con riesgo de caída, como trabajos de mantenimiento y montaje en tejados planos, etc.
- El anclaje puede utilizarse en hormigón estándar armado o no armado de una clase de resistencia de al menos C20/25 y como máximo C50/60 de conformidad con la norma EN 206:2000-12 utilizando únicamente los elementos de fijación especificados
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!