Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Punto de anclaje de acero inoxidable para chapas de metal trapezoidales en disposición negativa o positiva, sometido a pruebas conforme a la norma EN 795 con capacidad para hasta 3 personas a la vez. También se puede utilizar como soporte de sistema (soporte final, curvo e intermedio) para sistemas de cuerda conforme a la norma EN 795, clase C.
- A partir de una chapa de acero de 0,63 mm de grosor, base de 290 x 200 mm, soporte de ∅ 16 mm
- Para separaciones de cordón elevadas (centro-centro) de 180 a 250 mm
- Incluye material de fijación (4 tacos de paraguas con muelle especiales)
El punto de anclaje cuenta con la aprobación DIBt y cumple con la norma DIN EN 795:2012 tipo A para su fijación en chapas trapezoidales.
La base del dispositivo ABS-Lock X-TRAPEZ está diseñada para todas las separaciones de cordón estándar de 180-250 mm.
El dispositivo ABS-Lock X-TRAPEZ se monta desde arriba en una chapa de acero trapezoidal mediante 4 tacos de paraguas con muelle. Gracias a esto, el procedimiento de montaje resulta rápido y sencillo. La base sirve como plantilla para marcar los orificios de perforación. Los cuatro orificios se pueden perforar con una broca para taladro o una fresa, por ejemplo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!