Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
12 artículo(s) con 38 versiones encontrado(s)
Sin codificación de color
Gama de longitudes, con código de colores
PH C 6.3 (1/4)
PH/Phillips 10 mm
PH/Phillips C 8.0 (5/16)
Rosca PH M5 mm
Punta larga para cargador de tornillos en blíster TBS-M
PH/Phillips de Ø 7 mm
Hendidura en cruz para herramientas para tornillos. Ajuste óptimo con tamaño inferior/tolerancias negativas
Para destornillador con cargador de mecánica de precisión
Accesorio compatible con taladro a batería de ión-litio de 14,4 V BS 14-A Light y BS 18-A Light de 18 V (referencias del producto 5700 404 2/70 y 5700 504 2)
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
PH C 6.3 (1/4")
PH/Phillips C 8.0 (5/16")
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds. Hexagonal, 33 piezas
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Llave combinada de carraca
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas 56 piezas
Surtido de llaves de vaso multiusos de 1/4 de pulg. 33 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulg., protección antipolvo 59 piezas
Destornillador de carraca, para madera/obra