Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pulido de desbaste rápido P10 Plus
Pulido de alto brillo y altamente abrasivo para eliminar rápidamente defectos superficiales en reparaciones recientes y revestimientos superficiales completamente endurecidos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Versiones
Innovadora composición en polvo de óxido de aluminio
- Muy alto volumen de arranque de viruta superficial y un nivel de brillo único
- Elimina fácilmente ranuras de lijado con un grano a partir de P1500, incluido
Consistencia gruesa
- Sin salpicaduras
- Económico
- Baja formación de polvo
- No requiere ninguna compleja limpieza posterior de las zonas adyacentes
Se puede aplicar manualmente y a máquina
Para pinturas a prueba de rayaduras y convencionales
Apto para su uso sobre superficies de pintura nueva y usada
Sin silicona
Debido a su composición química, este abrillantador es seguro cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.
Para lograr una superficie óptima sin microarañazos, Fast Grinding Polish Plus no debe mezclarse con otros abrillantadores o disolventes. De lo contrario, la garantía quedará anulada.
Los recipientes originales pueden almacenarse durante 24 meses a temperaturas de almacenamiento preferiblemente entre 15 y 25 °C. Proteja los envases de las heladas y de la luz solar directa durante el almacenamiento.
Superficies pintadas en automóviles, embarcaciones o de madera. Pinturas a base de disolventes, sistemas de uno y varios componentes, pinturas a base de agua, recubrimientos en polvo, lacas transparentes resistentes a arañazos. Producto no apto para pinturas mate. Pulido de alto brillo y altamente abrasivo para eliminar rápidamente defectos superficiales en reparaciones recientes y revestimientos superficiales completamente endurecidos, así como para el pulido de marcas de uso difíciles de eliminar sobre pinturas usadas.
Preparación para pintura: Incrustaciones de polvo, ranuras de lijado, cuarteado y defectos de pintura
Agite bien antes de usar. Humedezca las superficies del disco de pulir correspondiente de forma uniforme con la pasta y aplique una pequeña cantidad a la superficie que se va a pulir. Coloque la almohadilla de pulido plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina. Aplique una ligera presión a 1500-2000 rpm, procese la superficie hasta que se hayan eliminado los restos de desbastado o las imperfecciones de pintura. Trabaje por secciones. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra. Elimine cualquier resto de marcas con el pulido para evitar rayones y reflejos P30 Plus.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!