Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
93 artículo(s) con 424 versiones encontrado(s)
Almost invisible: ABS-Lock Loop fall arrester for steep roof
Sistema anticaídas para una fijación rápida y sencilla en acero y hormigón
Anchor point for fixing with drop-in anchors in concrete surfaces.
Punto de anclaje individual con homologación de DIBt para superficies de madera débiles
Drill bit, hammer, torque: Easy anchor point with ETA for concrete surfaces
ABS Lock H 16 con tubo de apoyo
Strong securing device for securing systems on flat concrete roofs.
Flat roof fall arrester with general technical approval (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
Fall arrester system for easy and quick attachment to metal structures with machine screws
Anchor point + ladder hook for screwing into rafters through insulation
Punto de fijación para madera para montaje en el suelo
Dispositivo de fijación con aprobación técnica general (abZ) para techos de chapa trapezoidal.
Sistema de protección anticaídas para una instalación rápida y sencilla en hormigón utilizando la tecnología probada de anclaje de Würth
Anchor point for securing through concrete surfaces.
Simple clamping: Roof safety hooks for metal folding roofs
Anchor point for locking or screwing into steel surfaces.
Special securing device for fall arrester on hollow ceilings
Terminal para asegurar de forma rápida y segura los puntos de anclaje móviles en hormigón. Para utilizar con el punto de anclaje móvil W-MAP 1
Sistema móvil para fijar el equipo de protección personal contra caídas. Para usar con: Terminal W-MAP 1
Attachment point with or without projection
Safety roof hooks for flat roof coverings
Support tube for equipping the anchor point for use in the safety harness system
Punto de anclaje para remaches en chapas sándwich y trapezoidales.
Punto de anclaje para montaje sin penetración con contrabase alrededor de vigas.
Solo tiene que montar dispositivos de protección anticaídas para techos sándwich desde arriba
Flexible anchor point (securing device/rope safety system) with approval for standing seam roofs
Montaje de un sistema de protección anticaídas en encofrado de madera
Anchor point for bonding in concrete surfaces
Single anchor point or safety harness system – penetration-free thanks to dead load
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.