Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Protección anticaídas HSG-25-Y Compact
Protección anticaídas ligera en particular para uso en la construcción de andamios y en situaciones de alternancia de posiciones de trabajo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Diseño en Y de dos hebras para asegurar a un individuo
- La fijación alterna facilita una seguridad óptima y continua
- Junto con un mosquetón de aluminio de cierre triple y dos mosquetones tubulares de aluminio con abertura de 60 mm para una fijación rápida y sencilla
- Amortiguador de caídas integrado para absorber la energía de las caídas
- Apto para usuarios de hasta 135 kg
- Diseño ligero y compacto
- Sometido a la prueba de doble filo
Construcción en andamiajes, montaje industrial, construcción de rieles, torres
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!