Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Protección anticaídas HSG-18 Compact
Amortiguador de caída ligera con correa, especialmente indicado para plataformas de trabajo aéreas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Equipado con mosquetones de aluminio Tri-Lock
Apto para usuarios de hasta 135 kg
Amortiguador de caídas integrado para absorber la energía de las caídas
- El amortiguador de caídas garantiza una transmisión de la fuerza al punto de fijación de menos de 3 kN con un peso de usuario de hasta 100 kg
- Con un peso de usuario de 100 a 135 kg, la fuerza de transmisión al punto de fijación es de 3-6 kN.
Diseño ligero y compacto
Sometido a la prueba de doble filo
Plataforma de trabajo aérea
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!